RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70432629 品番RO-M68 White
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。
熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。
高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い
黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適
高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選
互換性:385〜405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能
混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化
精密フィギュア・アクションフィギュア
保護シェル・筐体部品
機能部品・治具・固定具
建築模型・アート作品
スナップフィット構造

プリンター
UV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation など
UV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする