仕様●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績書クラスB/検査成績書なし●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):0〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):4.8●保護管長(L)(mm):350
オプション-
材質SUS316(保護管)
取付-
質量(g)-
タイプシングルエレメント(端子箱小)
種類ねじ固定形
規格JIS C 1604
消費電力(W)-
電源電圧(V)-
測定レンジ-
使用周囲温度(℃)-
耐振動性能-
リード線長さ(mm)-
測温接点-
ねじサイズR3/4
シース外径(Φmm)-
シース長(mm)-