曜日別特売
YYM1PN8015030N0Y センサ azbil(旧:山武) 70432687

センサ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:端子なし●検査成績書クラスB/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1注文コード70432687品番YYM1PN8015030N0Y
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:端子なし●検査成績書クラスB/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1オプションなし材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)取付-質量(g)-タイプシングルエレメント種類ストレート形規格JIS C 1604消費電力(W)-電源電圧(V)-測定レンジ-使用周囲温度(℃)-耐振動性能-リード線長さ(mm)30測温接点-ねじサイズ-シース外径(Φmm)8シース長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする