センサ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ASTM316L(シース、SUS316L相当) 仕様●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-200〜100●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 50A●フランジ座面:フラットタイプ 注文コード70432714 品番YYN3PL80150B6F0E
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は材質・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-200〜100●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 50A●フランジ座面:フラットタイプ オプション- 材質ASTM316L(シース、SUS316L相当) 取付- 質量(g)- タイプシングルエレメント(端子箱小) 種類フランジ形 規格JIS C 1604 消費電力(W)- 電源電圧(V)- 測定レンジ- 使用周囲温度(℃)- 耐振動性能- リード線長さ(mm)- 測温接点- ねじサイズ- シース外径(Φmm)8 シース長(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする