外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EI

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70432785 品番2600186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。

用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 有効成分エタノール83mL 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70432785
2022-02-18
用途:
工場入出時
株式会社 オールファクト 様 (製造業)

容量も丁度良く、大変使いやすい。次回も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする