環境除菌用ウエットクロスそのまま使えるジアワイプ1000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード70432864 品番3162266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。
0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
取り出してすぐに使用することができます。
未開封の状態で2年間濃度を保持します。
腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。

用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 材質基材:不織布 寸法(mm)200×140 材質(液体)(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm) アズワン品番65-1842-52 商品タイプ携帯用
注意
※子供の手に触れないようにしてください。
※指定用途以外には使用しないでください。
※液が目に入ったらすぐに水で洗い、異常があれば眼科を受診してください。
※衣類等につくと脱色するので注意してください。
※使用する時はゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないようにしてください。
※高温・多湿及び直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
※金属を腐食させる場合があるので注意してください。
※体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
※水洗トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする