椿本チエイン
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
減速比
25
10
15
20
25
5
30
40
50
60
75
100
120
165
200
出力(kW)
0.75
0.75
1.5
2.2
取付方式
脚取付
脚取付
フェイスマウント形
フランジ取付
全118種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70432915
品番
GMTR075-28L25B
参考基準価格(税別)
¥131,852
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
25
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/60、60Hz/72
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
28
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/114、60Hz/94.1
出力軸許容 O.H.L(N)
3058
減速段数
2