産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40〜70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適