US3324 USB切替器 ATEN 70434413

 

US3324 USB切替器 ATEN 70434413
US3324 USB切替器 ATEN 70434413
US3324 USB切替器 ATEN 70434413
US3324 USB切替器 ATEN 70434413

USB切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70434413
品番
US3324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

2台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能
リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現
USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps
ポートの選択状況はLEDランプで表示
過電流保護機能
マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac
バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)
プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要

用途
US3324は、コンピューター2台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。
セット内容
USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×1、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)
USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)
0.12
コネクタ
コンピューターUSBTypeBメス(Blue)×2・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1
接続台数
2、(デバイス)4
仕様
【ポート選択】ワイヤードリモコン
材質(ケース)
プラスチック
動作環境
動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
関連部品
USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424
アズワン品番
64-8302-32
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
94×93×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
互換品番
USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする