2L-2502A VGAケーブル ATEN 70434517 2L-2502A VGAケーブル ATEN 70434517

VGAケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70434517 品番 2L-2502A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。
ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品
インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ
シールド材質:ALマイラーテープ
ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です

材質(銅線)スズメッキ銅 長さ(m)2 コネクタビデオVGAオスVGAオス シールドALマイラー RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm) 材質(ジャケット)PVC ケーブルサイズ(AWG)(銅線)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
教室の機材
教育・研究機関

オーディオケーブルのついたVGAケーブルは希少なので,メーカー品をモノタロウで迅速に発注できたので良かったです.
いまどきプロジェクターでVGAなんて使わないかもしれませんが,HDMIにトラブルがあったときのバックアップ回路としてもVGAは活躍します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする