曜日別特売
2L-2510A VGAケーブル ATEN 70434544

 

2L-2510A VGAケーブル ATEN 70434544
2L-2510A VGAケーブル ATEN 70434544

VGAケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード70434544品番2L-2510A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。
ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品
インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ
シールド材質:ALマイラーテープ
ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です

材質(銅線)スズメッキ銅長さ(m)10コネクタビデオVGAオスVGAオスシールドALマイラーRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)材質(ジャケット)PVCケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 教室の機材
教育・研究機関

オーディオケーブルのついたVGAケーブルは希少なので,メーカー品をモノタロウで迅速に発注できたので良かったです.
いまどきプロジェクターでVGAなんて使わないかもしれませんが,HDMIにトラブルがあったときのバックアップ回路としてもVGAは活躍します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする