VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。
Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長
高解像度ビデオ
-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m
-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m
HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠
HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m
POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能
自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替
ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能
-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続
-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能
RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応
対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R
ホットプラグ対応
ソースとデバイスステータスをLED表示