LTC-LS16P-W LEDクランプライト オーム電機 70435603 LTC-LS16P-W LEDクランプライト オーム電機 70435603 LTC-LS16P-W LEDクランプライト オーム電機 70435603 LTC-LS16P-W LEDクランプライト オーム電機 70435603

LEDクランプライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70435603 品番LTC-LS16P-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。

消費電力(W)約5(強モード時) 色(本体)ホワイト 電球の種類LED コード長さ(m)約2 調光の可否 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m) 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 出力DC12V(DC直流)/0.32A 電源専用ACアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源LED×20灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70435603
2022-04-22
用途:
リビング学習
その他業種

以前使っていたライトはクランプ型ではなかったため、学校机くらいの小さい机では、よく端から落ちてしまいストレスになっていましたが、これは全く気にしなくて良くなりました。すごくいい。明るいそして安い。そしてスタイリッシュ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする