LDA3D-G AG52 LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機 70435716

 

LDA3D-G AG52 LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機 70435716
LDA3D-G AG52 LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機 70435716
LDA3D-G AG52 LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機 70435716

LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色
全光束(Lm)350
内容量1個注文コード70435716品番LDA3D-G AG52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

定格寿命40000時間。
白熱電球20形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。

全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6全光束(Lm)350定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LED
注意
※次のような器具には使用できません。
※調光機能のついた器具。(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具。
※水銀灯器具など。
※断熱材施工器具。(SB・SGI・SG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具。
※直流電流。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: トイレの灯り

他社の安い電球との比較になるのですが、思ったより昼白色に近い感じがします。明るさも、もっと暗いと予想していたのですが以外に明るい。

対象商品 : 70435698
2024-03-18
用途: 小部屋やトイレの明かりに

通常電球の「ポヤッ」としたあかりが気持ちを和らげてくれます 明るすぎない行灯風あかりが気持ち良いです

対象商品 : 70435698
2023-04-16
用途: 読書用スタンド用

スタンドにセットされていた60ワットを使用していたので、明るすぎて眼が痛かった。20ワットに変更したので丁度良くなった。

対象商品 : 70435716
2022-10-16
用途: 外灯(常夜灯)のランプ交換(節電対策)
その他業種

外灯(常夜灯)のランプ交換(節電対策)に使用。明るさは20W相当だが2.6Wと省電力仕様で満足。たしか補償もついていたと思う。

対象商品 : 70435698
2022-04-12
用途: 脱衣所ドレッサー取付
建設業・工事業

脱衣所ドレッサーには2個取付出来ますが、LEDの40型を1つで付けていましたが1つの点灯だと明るさあってもしょぼいので20型を追加取付ました、20型でもかなり明るいです、20型2個でも十分だと思いますし、かなりの省エネになります。買って良かったです。

対象商品 : 70435716
2021-09-13
用途: デスクスタンド用に購入しました
株式会社川口技工

昔から使用している白熱球タイプのデスクスタンド用の交換電球として購入しました。
量販店などでは20型のLED電球がなかなか置いて無く、電気スタンド用としては40型では眩しすぎる為、モノタロウさんで購入しました。
控えめな光量で手元を照らすには大変具合が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70435716
2023-05-24
用途: 家の電灯

現行の電球が明るかったので少し暗めにと購入。しかしながら少し以上暗くて目的には合致しなかった。別な場所に利用予定。

対象商品 : 70435698
2021-10-27
用途: 蛍光灯や白熱電球からの置き換え
製造業

本製品は330ルーメンで20形相当とあり30Wの325以上あるから30Wの表記じゃないとイケナイのではと思いきや
[170ルーメン以上あっても485ルーメン以下であれば、20形相当と表示しなくてはならない]との事です。
書いてる通りの数値は出ているでしょう。170ルーメン辺りの白熱電球と同じではなく明るめです。
しかし決してモノは悪くなくコストパフォーマンスは最高ではないでしょうか。
同じ白熱電球で20形では暗いのでもう少し明るくしたいが40形では明るいような場所にはピッタリはまるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする