九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
70435916
品番
4×50×30
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M4
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
仕様
全ネジ
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法d(mm)
3.99〜4.15
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
3MIN