OAR-N16 エアコンリモコン 予約タイマー付き オーム電機 70435996 OAR-N16 エアコンリモコン 予約タイマー付き オーム電機 70435996 OAR-N16 エアコンリモコン 予約タイマー付き オーム電機 70435996 OAR-N16 エアコンリモコン 予約タイマー付き オーム電機 70435996

エアコンリモコン 予約タイマー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70435996 品番OAR-N16
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。
予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。
大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。
LEDライト機能付き。
主要16メーカーに対応。
メモリーバックアップ機能搭載。

付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約118(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合)
注意
※本機は2019年12月までに発売された機器をもとに開発を行っております。一部対応できない機種がありますので、ご了承ください。
※充電池を使用しないでください。
※本リモコンにある機能でも、エアコン本機にない機能は操作できません。
※簡易タイマーおよび予約タイマーの設定後、リモコンの発信部を必ずエアコンの方向に向けたまま置いてください。設定時間が経過したときに、リモコンの発信部から信号が発信されるためです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする