自動ラベル剥離機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70436075 品番LD3000-C
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。

用途シールラベルの手貼り作業 付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作 質量(g)1650 ※付属品を含む 外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き 機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0〜99999999) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない) 使用環境温度(℃)5〜40 巻芯径(Φmm)直径25以上対応 テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ] 使用環境湿度(%)RH80以下 電源仕様ACアダプタ100V〜240V RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応 ラベル幅:6〜57mm、長:6〜76mm
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量2以上のご注文無料
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量2以上のご注文無料

商品説明動画

ラベルディスペンサーLD3000-Cの使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする