MSW-200 シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436093

 

MSW-200 シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436093
MSW-200 シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436093
MSW-200 シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436093
MSW-200 シートカバー 使い捨て (フロント用) マルエム(自動車用品) 70436093

シートカバー 使い捨て (フロント用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)幅(mm)910注文コード70436093品番MSW-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。
水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。
作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。
取り出しやすいティッシュ式です。

用途自動車整備、販売、展示車用など幅(mm)910高さ(mm)1430厚さ(mm)0.02材質ナチュラル原料使用(HDPE)寸法(mm)袋部320RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする