データ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 70436223 品番 DR47PWE.20SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内径23mm まで印刷可能で、手描きもしやすい。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。

ケーススピンドルケース タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1〜16倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 アズワン品番64-1128-61 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 CPRM対応非対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70436248
2023-11-27
用途:
DVDビデオの作成
医療・福祉・介護関連業

段ボール箱の100枚ものが、取り扱いがなくなっており、こちらの買いましたが、ホワイトですが、周りに薄くDVD−R4と記載されています。段ボール箱のののは、すべてホワイトで記載がありませんでした。記載がない方がよいので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする