DRM47PWB.S1P10S A データ用DVD-RAM マクセル 70436266

データ用DVD-RAM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード70436266 品番DRM47PWB.S1P10S A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。
低エラーレートと優れた保存性能を実現。
記録面にキズ・ホコリなどがつきにくいハードコートを採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。
2〜3倍速対応

タイプデータ用 種類DVD-RAM 構造片面1層 速度2〜3倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)4.7 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース薄型5mmケース CPRM対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08686937
2017-12-18
用途:
PCでのデータ保存
卸売・小売業

1枚あたりが割安だと思います。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする