CDRW80MQ.S1P10S データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル 70436433

データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード70436433 品番CDRW80MQ.S1P10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。
1倍速〜4倍速まで安定した記録特性を実現。
CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。

記憶容量(MB)700 フォーマット形式アンフォーマット 入数10枚 ケース薄型5mmケース タイプデータ用 種類CD-RW 速度1〜4倍速 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
音楽データ繰返し保存
その他業種

1枚だけ欲しかった為コレに。
しょうがないが割高…。
せめて2〜3枚セットで割安な物があれば嬉しい。
割安でも当方に5枚セットは多過ぎるので。

対象商品:
70436424
2022-12-13
用途:
データを移す際に使用した
卸売・小売業

1枚だけ必要だった為、探していたところこちらを購入しました。
とても助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする