NNFB91605J 天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 70436537

NNFB91605J 天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 70436537 NNFB91605J 天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック) 70436537

天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70436537 品番NNFB91605J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)1 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、水平天井取付専用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池/FK701、リモコン/FSK90910K(別売) 種別30分タイプ 質量(kg)0.5 タイプ天井埋込型 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)74 材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 材質(レンズ)ガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色LED(昼白色) 明るさハロゲン電球13形相当 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-004 埋込穴(Φmm)100
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70436537 NNFB91605J 75400956 NNFB91605C 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(〜3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(〜3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする