Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LED電球DL 白
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70436546
品番
NNN61515WK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合ランプ
4.4W LED電球(広配光タイプ)用(E17)、6.9W・6.0W・4.0W LED電球(下方向タイプ)用(E17)、6.4W LED電球(下方向タイプ・調光器対応)用(E17)
埋込穴(Φmm)
75
注意
※ランプ別売(E17)
※直下近接限度10cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。