LED電球DL 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70436555 品番 NNN61516WK
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 適合ランプ4.4W LED電球(広配光タイプ)用(E17)、6.9W・6.0W・4.0W LED電球(下方向タイプ)用(E17)、6.4W LED電球(下方向タイプ・調光器対応)用(E17)、6.0W LED電球(ミニレフ電球タイプ)用(E17) 埋込穴(Φmm)85
注意
※ランプ別売(E17)
※直下近接限度10cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70436546
2021-11-06
用途:
工事
建設業・工事業

電球色と書いてますが、電球別売。
別売ならランプの色書かないで欲しいです

5人が参考にしています
対象商品:
70436546
2021-06-24
用途:
LED化
サービス業

部屋の照明をE17の電球に統一する為、E12ハロゲン使用の器具をこちらに交換。安くてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする