※使用例

GSMS2P-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 70436976 GSMS2P-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 70436976 GSMS2P-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 70436976 GSMS2P-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 70436976

ニューゴミストッカーmS2型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)720 色(本体)ブラック 注文コード70436976 品番GSMS2P-1208BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は容量・材質・色など12種類から選べます 他の種類を見る

上開き+前倒し式の大開口。
側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。
本体をしっかりと固定するアンカー式。

有効開口(mm)1175 容量(L)720 高さ(mm)820 タイプパネルタイプ 奥行(mm)850 間口(mm)1235 梱包数2 色(本体)ブラック ゴミ袋サイズ16袋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする