※使用例
四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ニューゴミストッカーmS2型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
1200
色(本体)
ブラック
注文コード
70437003
品番
GSMS2P-1510BK
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上開き+前倒し式の大開口。
側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。
本体をしっかりと固定するアンカー式。
有効開口(mm)
1475
容量(L)
1200
高さ(mm)
1020
タイプ
パネルタイプ
奥行(mm)
850
間口(mm)
1535
梱包数
2
色(本体)
ブラック
ゴミ袋サイズ
26袋
フタの種類
オープン式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません