※使用例
四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ニューゴミストッカーmS2型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
720
色(本体)
ブラック
注文コード
70437019
品番
GSMS2M-1208BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
容量・材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上開き+前倒し式の大開口。
側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。
本体をしっかりと固定するアンカー式。
有効開口(mm)
1175
容量(L)
720
高さ(mm)
820
タイプ
メッシュタイプ
奥行(mm)
850
間口(mm)
1235
梱包数
2
色(本体)
ブラック
ゴミ袋サイズ
16袋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません