曜日別特売
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161

prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161
prost-om-r10 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's 70437161

水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトブラウン
ライトブラウン
ピュアホワイト
ライムグリーン
アイボリーホワイト
パステルグリーン
ウグイスグリーン
モーニンググリーン
ホワイトパープル
ブランケットピンク
パステルブルー
ミントグリーン
スノーホワイト
ライトグレー
スカイブルー
クリームイエロー
ホワイトクリーム
パステルパープル
ミストブルー
ライトピンク
ターコイズブルー
ミルクティーホワイト
内容量1個(10mL)注文コード70437161品番prost-om-r10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。

用途サンプルライトブラウン容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)カラーコード17-70L危険物の類別非危険物
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。実際の色は日本塗料工業会のカラー番号を記載しておりますのでご確認ください。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする