エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの エキスパンダ
エキスパンダーヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70437914
品番
EA208-3HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質
クロムモリブデン鋼
呼び径(mm)
冷媒管:9.53
呼び径
水道管:1/4”
適合銅管径
外径:3/8”