画像準備中

PDU、Metered Plus、3Phase 、400V/415V、30A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70437940 品番APDU11350MO
参考基準価格(税別)¥608,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする