画像準備中

Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70438098 品番MA270UP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適
27型、4K UHD解像度(3840x2160)
3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン
Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現
IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー
Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可
USB-C、HDMI 2系統接続
USBハブ機能付き
3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー
リフレッシュレート60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする