画像準備中

LAVIE N15 Slim N1555/GAB2 カームブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70438527 品番PC-N1555GAB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

1920×1080/無線LAN:Wi-Fi 6(2.4Gbps)/本体重量:約1650g/Simスロット:無

仕様●CPU詳細:Core i5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約260g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 18.4kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり、15.6型ワイド LED液晶 (ノングレア)(Full HD)●ハードウェアセキュリティ:なし●バッテリ:動画再生時 約6.1時間・アイドル時 約9.9時間●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●メモリタイプ:16GB(SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen1]×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):17.9mm×360mm×236mm●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN 消費電力(W)6 電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) 本体質量(g)1650 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) キーボードあり、キーピッチ18.5mm、キーストローク1.6mm、105キー(テンキー付き)、JIS標準配列 ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり、HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)0.3 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBUSB Type-C[USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]×1(USB Power Delivery3.0対応、DisplayPort出力機能付き、パワーオフUSB充電機能付き)、USB Type-A[USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]×2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする