HIDISC
内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(TB)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70438613
品番
HDM2-E18-2TB
参考基準価格(税別)
¥84,436
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
インターフェースPCIe Gen.4×4対応
M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠
DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品
取扱説明書(保証書)
キャッシュメモリー
DDR4 1GB
最大データ転送速度(I/F、理論値)
PCI Express 4.0(×4)
プロトコル
NVMe1.3
容量(TB)
2
読取速度(MB/s)
7000
書込速度(MB/s)
6850
フォームファクタ
M.2-2280