50g×2 コウモリ嫌がる袋 イカリ消毒 70438638 50g×2 コウモリ嫌がる袋 イカリ消毒 70438638

コウモリ嫌がる袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70438638 品番50g×2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。
天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。
効果は約2週間〜1ヶ月間持続します。
主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。

用途コウモリの侵入防止・被害防止に 使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2〜4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32 有効成分天然ハッカ油 アズワン品番65-1225-93 対象動物コウモリ
注意
※本品は貼りつけることもできるタイプです。
※貼りつける場所の塗装の状態によっては、塗装面を傷つけることがあります。
※十分注意して設置してください。
※シャッターに貼る場合は、本品が巻き込まれてしまわないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする