輝度:350cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:150W/
27インチ/WQHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス
リフレッシュレート200Hz、応答速度GtG 1msによりなめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
FreeSync Premium対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
HDR10対応。またBenQ独自のHDRiでは部屋の明るさに応じて自動でHDR効果を最適化。
用途に合わせた8種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、ゲーム、ユーザー)を搭載
5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)
USB Type-C x 1(65W給電) x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x1の3系統入力
便利なスウィーベル、ティルト機能
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
目に優しい4つのアイケア機能:1)【ブルーライト軽減プラス】2)【Visual Optimizer】環境の明るさや色温度を検知し、画面の輝度や色温度を自動調整。3)【フリッカーフリー技術】4)【カラーユニバーサル】:赤・緑2種類のフィルター搭載