大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用アンダーミラー
大型アンダーミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70438699
品番
DA-275
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
取付玉径:32、純正メッキカバー取付可
材質
ASA樹脂
取付方式
横ホルダー式
外径(Φmm)
268
適合車種
2004 年〜 UDクオン CD, CG, CW, CX, GK, CF, CZ, CK, CV, WD, GW 系
純正品番
96350-0Z00A
有効寸法(mm)
250
曲率半径
R200
基本交換部品
DA-275用カバー
適合メーカー
UDトラックス