HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線LAN・ネットワーク機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の スイッチングハブ
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70438719
品番
JL727B#ACF
参考基準価格(税別)
¥1,592,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
仕様
●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
最大消費電力(W)
446
通信速度
10M/100M/1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません