エスコ
エスコの ホース
エスコの その他ホース
オイルポンプ グリースチャージガンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70438849
品番
EA125PC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質
NBR(繊維入り)
質量(g)
490
長さ(m)
2
破裂圧力(MPa)
4
耐熱温度(℃)
-10〜50
口径(mm)
Φ20
最大圧力(MPa)
動作圧力:1