ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70438894 品番 EA467BC-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,230
販売価格(税別)
9,300

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。

長さ(m)5 呼び径(mm)7
注意
※商品属性をご確認の上、商品をご選択ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする