HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PC周辺機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の WEB会議用品
HP(日本ヒューレット・パッカード)の スピーカーフォン/会議システム
Poly Studio X72 ビデオ会議System
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70438956
品番
A4LZ8AA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥1,185,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象※専用電源ケーブルの為●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません