エアリア
エアリアの 無線LAN・ネットワーク機器
エアリアの 有線LANアダプタ
中町5丁目CAT6A対応LANケーブル向き変更
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70439033
品番
AR-LL5
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
LANケーブルに接続することで、LANケーブルのコネクタの向きを90度回転させることが可能です。
ANポートの角度を変更させることでLANの取り回しを良くすることができます。
寸法(mm)
53×18×30
規格
カテゴリー6A対応
ポート数
1
対応
ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタ
RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
LAN-LAN
再生紙使用マーク
適合
注意
※保証は本製品に限り行うものであり、直接、間接に関わらず他の損害に関しましては一切の責任を負いかねます。