仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ0.31x0.31
寸法54.6型
消費電力(W)140
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2
表面処理ハーフグレア
本体質量(kg)16.6
入力信号アナログ/デジタル
最大消費電力(W)185
コントラスト比1300:1
輝度500cd/m2
表示色約10億7,000万色
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)15.7KHz〜135KHz
走査周波数(垂直)30Hz〜75Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)
入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2
スピーカーあり 10W (RMS)x2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下
モニターサイズ55型
USBあり