アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ本体
アクシスコミュニケーションズの 防犯用カメラ
AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70439200
品番
01786-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
タイプ
屋内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません