※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-ESS6.0 TZ-ショートドリル TZ 70439216 TZ-ESS6.0 TZ-ショートドリル TZ 70439216 TZ-ESS6.0 TZ-ショートドリル TZ 70439216

TZ-ショートドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70439216 品番 TZ-ESS6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!

材質高級粉末ハイス 全長(mm)72 溝長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 ドリル径(Φmm)6 表面処理SGコーディング シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする