画像準備中

カードリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード70439260 品番EA762FA-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297
販売価格(税別)
270
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 外径(mm)30 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82 内径(mm)25 繰り返し・詰め替え対応
注意
※画像はEA762FA-252です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする