画像準備中

液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70439261 品番346B1C/11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W

仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他節電関連:AC switch●アダプタ:なし●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●モニタ形状:湾曲●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●応答速度(G to G):4ms●本体サイズ(H×W×D):601x807x250●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:あり 180mm 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有 ピッチ0.23175 x 0.23175 mm 寸法34型 消費電力(W)34 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)11.49 最大消費電力(W)242 コントラスト比80000000:1 輝度300cd/m2 表示色約1677万色 解像度3440×1440ドット 視野角左右178°、 上下178° ケーブルUSB type C-C cable 1.8M、HDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M 入力端子USB Type-C(PD90W) x1、HDMI2.0 x1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカーあり5Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比21:9 待機時消費電力(W)0,0.3以下 モニターサイズ34型 パネル駆動方式VA USBUSB3.2 x 4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70439261 346B1C/11 68810878 34B2U3600C/11 画像準備中 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック Philips 1台 61,980
欠品中
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする