画像準備中

Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70439315 品番MA320UP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適
31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)
3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン
Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現
IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバー
Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能
USB-C、HDMI 2系統接続
USBハブ機能付き
3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー
リフレッシュレート60Hz

仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8〜608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mm ピッチ0.182 寸法31.5型 消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード 電源内蔵 サイズ(inch)31.5 表面処理グレア 本体質量(kg)9.1 最大消費電力(W)250 コントラスト比1300:1 輝度550cd/m2 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27〜135KHz 走査周波数(垂直)24〜76Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m) 入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1 接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1 スピーカーあり:3Wx2 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする