カードリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70439409 品番 EA762FA-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

伝票や、単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。

材質鋼線ニッケルメッキ仕上 外径(mm)63 内径(mm)57 線径(mm)3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする