レースウェイカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70439437 品番ISK-RWC15P
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。
負荷時でも360°回転します。
100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)
チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。
端材が置台として使えます。
使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。
工具レスで簡単アタッチメント交換
定寸での切断時にガイドとして使用できます。

付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品 ストローク(mm)12 質量(kg)9.5 電源AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
注意
※作業回数により切断回数が異なることがあります。
※アタッチメント内の刃物交換は六角レンチを使用します。
※標準付属品にアタッチメントは付属しておりません。切断する材料に合わせてお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする