曜日別特売
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593

Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593
Z fc ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439593

ミラーレス一眼カメラ Z fc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
本体質量(g)約390(本体のみ)
内容量1個注文コード70439593品番Z fc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
薄型・小型軽量システム
手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系
動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能
高感度高画質 ISO 100-51200
クロップなしの4K UHD動画
約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)
Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター
ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示
マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性
20種類の[Creative Picture Control]
自動連携モードを搭載したSnapBridge

付属品Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL25 、バッテリーチャージャー MH-32 、ストラップ AN-DC23 、ボディーキャップ BF-N1 、接眼目当て DK-32仕様ボディのみブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25本体質量(g)約390(本体のみ)有効画素数2088万画素撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数(ファインダーのみ)約:310コマISO感度設定(常用)(静止画)100~51200(ステップ幅:1/3ステップ)シャッタースピードメインコマンドダイヤル使用時:1/4000~30秒(1/3ステップ)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134.5×93.5×43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする